Máquina de hielo en escamas Howe con paquete de unidad condensadora KRam Industrieser - 3 toneladas / día
Este sistema incluye una máquina de hielo en escamas Howe 31-E y una unidad condensadora de freón enfriada por aire KRam Industrieser. Estos son los componentes principales necesarios para producir aproximadamente 6.000 libras de hielo por día (3 toneladas). Energía requerida para el motor de accionamiento Howe: 115/208-230 V, 8,0/4,1 amperios, 60 Hz, monofásico. Energía requerida para los motores de compresores y ventiladores de KRam Industrieser: 208/220 voltios, 31,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Si el cliente lo desea, Genemco puede completar el sistema, realizar una prueba de funcionamiento (con electricidad, agua, refrigerante) y una prueba de video para la aprobación del cliente por un costo adicional (ACN248).
Product Details
- Cantidad en stock: GEN9002
- Manufacturer: Howe Corporation
- Model: 31-E
- Serial Number: 36962