Máquina de hielo en escamas Howe
1998 Máquina de hielo en escamas Howe. Modelo 2000-RL, S/N 010F98F1836, SO No: 30508. Producción de hielo: 2000 lb/día. Refrigerante: R-22. El hielo entra a través de una entrada de 20 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho a una cámara de acumulación y sale a través de (2) salidas de 11-1/2 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho. (2) Puertas de acceso de 18 pulgadas de ancho x 14-1/2 pulgadas de alto, con ventanas corredizas, permiten el acceso a la cámara. El hielo se puede quitar fácilmente con (2) 6,2 pies cúbicos. Carros de empuje con capacidad de 3/4 pulg. de diámetro. Desagües inferiores FPT. Motor eléctrico Marathon: 1/3 hp, 1735 rpm, 115/208-230 V, 60 Hz, monofásico. Motor Winsmith 920: relación 250, 1750 rpm (entrada), 6,94 rpm (salida), 938 lb-in. esfuerzo de torsión. Entradas/salidas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. Virola macho, (1) 1/2 pulg. de diámetro. accesorio de púa, (1) 1 pulg. de diámetro. tubería de cobre. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 38-1/2 pulgadas de ancho x 108 pulgadas de alto (ACN135)
Product Details
- Cantidad en stock: BRDI811.21
- Manufacturer: Howe Corporation
- Model: 2000-RL
- Serial Number: 010F98F1836