Hussmann SM24E-989-AMM 460/3 T IP Bobina evaporadora - 12.975 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)
Serpentín evaporador Hussmann SM24E-989-AMM 460/3 T IP - 12.975 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media) Este serpentín evaporador se puede utilizar con serpentines húmedos o esmerilados. Un Frosted con una capacidad de 9890 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 12(TR) @15TD(TR) @15TD. Una capacidad húmeda de 10380 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 12,975(TR) @15TD. Un flujo de aire de 18400 CFM. Baterías de alimentación superior recirculadas con descongelación eléctrica. 4 aletas por pulgada y 2 ventiladores. Utilizado anteriormente con freón. El serpentín del evaporador es el componente de su sistema de refrigeración industrial que absorbe el calor del aire y enfría el ambiente. Cuanto mayor sea el tonelaje o la capacidad de BTU, mayor será el área que se puede enfriar o más fría se puede hacer el área. El serpentín de evaporación funciona en coordinación con su sistema de refrigeración, incluidos compresores de tornillo o alternativos, condensadores evaporativos y recipientes a presión. Para obtener más información, comuníquese con nuestro equipo de ventas de Genemco al (979) 268-7447 o sales@genemco.com
Product Details
- Cantidad en stock: OTIS43
- Manufacturer: Hussmann
- Model: SM24E-989-AMM 460/3 T IP
- Serial Number: 675032-030-001
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet OR Frosted
- Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 10380
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 12.975
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 9890
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 12
- Air Flow (CFM): 18400
- Coil Type: Recirculated
- Feed Type: Top
- Coil Defrost: Electric
- Fins Per Inch: 4
- # Fans: 2
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 135
- Width (Inches): 39
- Height (Inches): 41
- Weight (LBS): 860
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2003
- Spec Sheet Available: Yes