Bobina evaporadora de amoníaco Imeco USB 35L-264H - 8 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)
Bobina evaporadora Imeco USB 35L-264H - 9.15 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media) Esta unidad tiene compatibilidad con bobinas de temperatura baja o media. Esto le permite hacer funcionar el evaporador con serpentines húmedos o escarchados. Una capacidad húmeda de 7326 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 9,15 (TR) a 15TD. Una capacidad helada de 6600 (BTUH / °F TD) y un tonelaje estimado de 8 (TR) @15TD. Un flujo de aire que llega a 10168 CFM con una velocidad frontal de 581 FPM. Baterías recirculadas alimentadas por el fondo con sistema de descongelación por gas. El refrigerante anterior era el amoníaco. Los motores de 2,5 HP se incluyen con la unidad.
Product Details
- Cantidad en stock: GENR26
- Manufacturer: Imeco
- Model: USB 35L-264H
- Serial Number: 6906-3 RH1
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet OR Frosted
- Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 7,326
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 9.1575
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 6,660
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 8
- Air Flow (CFM): 10,168
- Face Velocity (FPM): 581
- Coil Volume (ft3): 2.85
- Coil Type: Recirculated
- Feed Type: Top
- Coil Defrost: Air
- Sound Level (dbA @ 10): 72.1
- Fins Per Inch: 4
- # Fans: 2
- Left or Right Handed: Right
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor Voltage: 115
- Motor Amps: 9.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 91
- Width (Inches): 34
- Height (Inches): 37
- Weight (LBS): 1,400
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes