Torre de enfriamiento Marley NC Clase SS - 284 toneladas
Torre de enfriamiento de circuito abierto de acero inoxidable clase NC de Marley. Modelo: NC8303G2SM. Número de serie: 220687-A2. Esta unidad tiene la opción de actualización de acero inoxidable. Una sola celda 8303G tiene las siguientes especificaciones: 284 toneladas, ventilador de 20 HP, peso de envío de 5460 libras, 15 pies 6 pulgadas de largo x 7 pies 10-3/4 pulgadas de ancho x 11 pies 11-1/4 pulgadas . Alto.
Product Details
- Cantidad en stock: UELA01C
- Manufacturer: Marley
- Model: NC8303G2SM
- Serial Number: 220687-A2
Cooling Tower Details
- Circuit Type: Open