Torre de enfriamiento Marley serie NC: aprox. 120 toneladas
1995 Torre de enfriamiento Marley serie NC: aprox. 120 toneladas. Modelo: NC 1101. Capacidad: 359 gpm con 95° F EWB (agua caliente), 85° F LWB (agua fría), 80° F de bulbo húmedo. Diámetro del ventilador: 75 pulgadas (6) aspas de ventilador de 25 pulgadas. Motor eléctrico Marathon, 5 hp, 1735 rpm, 190/380 V, 10,6/5,3 amperios, trifásico. Reductor de engranajes Marley. Panel de control Indeeco. (2) Puertas de acceso de 30 pulg. de ancho x 34 pulg. de alto. Dimensiones del tanque de sumidero: 71-1/2 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. Entradas: (2) puertos de entrada de proceso de PVC de 6 pulgadas. Salidas: (1) puerto de salida de 6 pulg. con válvula de cierre de mariposa, (1) válvula de reposición de 1 pulg. (salida de línea de menos de 50 PSIG). Dimensiones totales: 14 pies de largo x 103 pulgadas de ancho x 10 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SMBV101A.3
- Manufacturer: Marley
- Model: NC 1101
Cooling Tower Details
- Circuit Type: Open