Evaporador McCormack Manufacturing Co. - 90 toneladas
1992 Evaporador McCormack Manufacturing Co. Modelo: 47Q. Capacidad nominal: 90 toneladas con una temperatura de succión saturada de -40°F. Refrigeración: R-717 inundado (amoniaco). Bobina de doble circuito con (576) escalonada, 130 pulgadas de largo, 7/8 de diámetro. Tubos de aluminio con aletas de 0,014 pulgadas, (24) filas de alto, (12) filas de profundidad y 126,5 pulgadas de largo. Aletas por pulgada: 2R@1, 2R@2 y 8R@4. Volumen aproximado: 300 galones. Presión de diseño: 150 psi. Presión de prueba: 400 psig. (4) 42 pulgadas de diámetro. Ventiladores axiales protegidos, 7,5 hp, 2 amperios. CFM: 93.800. Dimensiones totales: 13 pies 8 pulgadas de largo x 10 pies de ancho x 11 pies 8 pulgadas de alto (ACN665).
Product Details
- Cantidad en stock: pCFPH477b
- Manufacturer: McCormack Manufacturing Co.
- Model: 47Q
- Serial Number: 9262E-1 and 9262E-2
Evaporator Coil Details