Midwest Towers Inc. Torre de enfriamiento-4666 toneladas
Midwest Towers Inc. Torre de enfriamiento-4666 toneladas. Modelo RS1824 modificado, número de trabajo MT-T-8360-C 22-12-97. Tiro inducido, contraflujo, 1 celda, aire en todos los lados, 3500 gpm. Temperatura de entrada: 130 °F; temperatura de salida: 90 °F; bulbo húmedo 78 °F. Altura de entrada de agua: 23,3 pies, brida de 12 pulgadas. Eliminadores de PVC. (2) Ventiladores de flujo axial: 10 pies de diámetro. APT-10H-5, 40 hp, 480 V, trifásico. Dimensiones totales: 24 pies de largo x 16 pies de ancho x 28 pies de alto (total).
Product Details
- Cantidad en stock: 250.325
- Manufacturer: Midwest Towers Inc.
- Model: RS1824
Cooling Tower Details
- Circuit Type: Open