Paquete compresor de tornillo rotativo Mycom 200 - 75 HP
Paquete de compresor reforzador de tornillo rotativo Mycom. Construido por M&M en 1994. Mycom modelo 200 VMD. Serie 2035046. Motor Reliance: 75 HP, 3555 RPM, 460 V, 60 Hz, trifásico, estructura 364TS. Previamente funcionaba con refrigerante amoniaco como compresor de refuerzo en un sistema de dos etapas.
Product Details
- Cantidad en stock: OBSF004
- Manufacturer: Mycom
- Model: 200-VMD
- Serial Number: 2035046
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details