Compresor alternativo desnudo Mycom de 4 cilindros - 30 HP
Compresor Reciprocante Mycom de 4 Cilindros - 30 HP. Modelo: N4A. S/N: 11909. Refrigerante: Amoníaco. Cabezales refrigerados por agua. Presión de fuga alta/baja: 313/185 psig. Presión hidrostática alta/baja: 470/470 psig. Dimensiones del intercambiador de calor: 4-1/2 pulg. de diámetro. x 21 pulg. L. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 39 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ENDX712.4
- Manufacturer: Mycom
- Model: N4A
- Serial Number: 11909
- Package Included? No
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details