Compresor alternativo compuesto Mycom de 6 cilindros y 2 etapas - 75 HP
1992 Compresor alternativo compuesto Mycom de 6 cilindros y 2 etapas. Modelo: N42WB. Motor Industrial Baldor, 75 hp. (4) cilindros de etapa baja y (2) cilindros de etapa alta. Desplazamiento: 224 cfm de etapa baja y 112 cfm de etapa alta a un máximo de 1200 rpm. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 6 pies 8 pulgadas de alto. Reconstruido en el verano de 2004 (H11) (ACN312a-BC/Motor).
Product Details
- Cantidad en stock: CNPR001
- Manufacturer: Mycom
- Model: N42WB
- Serial Number: 640175
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details