Compresor alternativo Mycom N6B - 100 HP
Compresor alternativo Mycom N6B. Construido por Mayekawa Mfg. Co. Ltd. Japón. Modelo: N6B. Serie: 19005. Número de cilindros: 6. Retirado del servicio de refrigeración con amoníaco en condiciones de funcionamiento en diciembre de 2018. Motor Allice-Chalmers: 100 HP, 1770 RPM, 460 V, 116 amperios, estructura 404T, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 60 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de largo x 57 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CPEM05
- Manufacturer: Mycom
- Model: N6B
- Serial Number: 19005
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details