Máquina de hielo en escamas North Star
Máquina de hielo en escamas North Star. Modelo: M60.77. S/N: 4301. Nat'l Bd: 2278. Número de trabajo: 5576R. Reparado en abril del 92. Capacidad a -20 °F de amoníaco evaporado y con una temperatura del agua de 60 °F: 34,7 toneladas estadounidenses/día. Construcción de acero al carbono. Grosor del hielo: 1,5 pulgadas. Produce hielo a partir de agua dulce, agua de mar u otros líquidos. Produce más hielo por tonelada de refrigeración que cualquier otra máquina de hacer hielo utilizando un compresor de igual potencia. Produce hielo subenfriado con mejor poder de enfriamiento que cualquier otra máquina de hielo. Recoge hielo continuamente sin ciclos de descongelación. Reduce las pérdidas de refrigeración con recinto aislado de fibra de vidrio. Convierte toda el agua de reposición en hielo eliminando residuos. Superficie de congelación: aprox. Motor eléctrico Reliance de 78,5 pies cuadrados, 1,5 hp, 1155 rpm, 230/460 V, 5/2,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Electra Motor Drive, relación 60, 2,58 rpm (final). Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (líquido, macho), (1) 4 pulg. de diámetro. puerto con una brida de 7 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho y (4) 1 pulgada de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 5 pulg. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. NPT (aguas residuales, macho), (1) 68 pulg. de diámetro. descarga de hielo. Tamaño total: 100 pulgadas de largo x 100 pulgadas de ancho x 96 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: tMMO003.
- Manufacturer: North Star Ice
- Model: M60.77
- Serial Number: 4301