Máquina de hielo en escamas North Star modelo 10
1990 Máquina de hielo en escamas North Star. Modelo: M10.90.S4. Capacidad: 4,7 toneladas/día a -25 °F de temperatura del evaporador y 60 °F de temperatura del suministro de agua. Refrigerante: Freón 22. MAWP a 300 °F: 150 psi. MDMT a 150 psi: -20 °F. Espesor de la cabeza: 0,75 pulg. Espesor de la carcasa: 0,25 pulg. Tanque receptor de refrigerante Coastline, MAWP a 650 °F: 150 psi, MDMT a 150 psi: -20 °F. Motor Leeson, 1/3 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 0,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Electra Dresser, relación 50, 22,8 rpm (final). Hace hielo a partir de agua dulce, agua de mar u otros líquidos. Los componentes de la ruta de agua de acero inoxidable de grado 304 hacen que la unidad esté aprobada para su uso en plantas de carne y aves de corral inspeccionadas por el USDA y para otras aplicaciones de procesamiento de alimentos. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. tubería (agua), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Tubería (medios). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubería (medio), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Tubería (aguas residuales), (1) 18 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto (H16) (ACN290-90).
Product Details
- Cantidad en stock: DFPC399.31
- Manufacturer: North Star Ice
- Model: M10.90.S4
- Serial Number: 6316