Máquina de hielo en escamas North Star Ice M20
Máquina de hielo en escamas North Star M20. Modelo: M20-80-SS. S/N: 5093. Material de la superficie congelada: Acero inoxidable. Rango de capacidad de fabricación de hielo: 6,1 a 11,4 toneladas/24 horas, dependiendo de la temperatura del evaporador. Toneladas de Refrigeración requeridas (TR) aproximadas por tonelada de hielo producida: 1,3 TR. Capacidad basada en una temperatura de entrada de agua de 60 °F y un espesor de hielo de 1,5 a 2,0 mm. Motor de accionamiento: 0,5 CV. Peso: 3.800 libras. Dimensiones totales: 83 pulgadas de largo x 56 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto (ACN398a-80).
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Product Details
- Cantidad en stock: BDPC674.65
- Manufacturer: North Star Ice
- Model: M20-80-SS
- Serial Number: 5093
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Seafood Supplier