Evaporador de recirculación de amoníaco registrado
Registre el evaporador de recirculación de amoníaco. Modelo: 3100FWA. S/N: 189890. Aletas por pulgada: 5. (3) 18 pulgadas de diámetro. aficionados. (2) Motores eléctricos Leeson, 1/2 hp, 1725/1425 rpm, 208-230/460 V, 2-2,2/1-1,1 amperios, 60/50 Hz, trifásicos. (1) Motor Wagner, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-220/440 V, 2/1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 5-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 2-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: tMHCS005.
- Manufacturer: Recold
- Model: 3100FWA
- Serial Number: 189890
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet
- Fins Per Inch: 5