Torre de Enfriamiento RSD "Tower Super" Modelo RSD 70
Torre de súper enfriamiento RSD Tower, modelo RSD 70, S/N 93129. Diámetro del tubo de entrada: 10 cm (5-1/2 pulg.), Diámetro del tubo de salida 10 cm (5-1/2 pulg.), Capacidad de agua: 910 L/min, megag # 76177. 95F/85F con bulbo húmedo de 78F. Información del motor del ventilador: 1-1/2 hp, trifásico, Hz 60, 230/460 voltios, Capacidad de aire: 510 metros cúbicos, Capacidad: 70 RT, fecha de fabricación: 06/93. Incluye (2) bombas de 10 hp. Dimensiones de la torre de enfriamiento 90 pulgadas de diámetro x 104 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TMPM01.
- Manufacturer: RSD
- Model: RSD 70
- Serial Number: 93129
Cooling Tower Details
- Circuit Type: Open