Seattle Ice Equipment Glacier Icemaker Modelo 4x15
Seattle Ice Equipment Corp. Glacier Icemaker Modelo 4x15, S/N 213. Fecha de fabricación 19 de noviembre de 1980. Número de junta nacional 2920. Union Tank Works, Inc. 150 psi a 300 °F-50 °F a -7,56 psi S/N 5158. Construido en 1981. Motor Baldor, hp 1,3, voltios 208-230/460, amperios 5,0- 4,8/2,4, trifásico, rpm 1725. Dimensiones totales 94 pulgadas de ancho x 110 pulgadas de largo x 99 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: LCNM008.
- Manufacturer: Seattle Ice Equipment Corp.
- Model: 4x15
- Serial Number: 213