Torre de enfriamiento SPX Recold JW-35C (35 toneladas nominales, 5 HP, 230/460 V)
SPX Technologies Recold Enfriadores de líquido serie JW. Modelo: JW-35C. Capacidad nominal: 35 toneladas con temperatura de entrada y salida de agua respectiva de 95°F y 85°F y bulbo húmedo de 78°F. Superficie de bobina de 49,6 pies cuadrados. Motor de ventilador Baldor Super-E: 15 HP, 1765 rpm, 200 V, 42,4 amperios, factor de servicio 1,15, 60 Hz, trifásico. Motor de bomba Emerson: modelo AR01, 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,20-6,00/3,00 amperios, factor de servicio 1,25, 60 Hz, trifásico. Equipado con sistemas de tratamiento de agua de energía pulsada Dolphin de Clearwater Systems Corp. para inhibir la corrosión y la formación de incrustaciones minerales, y también controlar la acumulación microbiana. Panel de control Wiegmann: cat. No. EHC302408, tipo 1, 3R. Estas unidades estaban destinadas a un proyecto que no se completó y, por lo tanto, nunca se han utilizado. Dimensiones totales: 15 pies 9 pulgadas de largo x 7 pies 2 pulgadas de ancho x 7
Product Details
- Cantidad en stock: MMD01
- Manufacturer: SPX Cooling Technologies
- Model: JW-35C
- Serial Number: WU4-004091.PT
Cooling Tower Details
- Nominal Tons (TR): 35
- Cooling Capacity (GPM): 86
- Pump Included: Yes
- Circuit Type: Closed
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 3
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) Pump Motor (2) Fan Motors
- Motor Manufacturer: Baldor Reliance
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1,200
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 6.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 215T
Dimensions:
- Length (Inches): 149
- Width (Inches): 56
- Height (Inches): 108
- Weight (LBS): 3,305
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2021
- Year Removed from Production: 2024
- Spec Sheet Available: Yes
- Product Purchased From: Mean Mule Distilling Co.