Tanque de compensación de amoníaco horizontal Precision Heat Exchanger Co
Tanque de compensación Co con intercambiador de calor de precisión. Junta Nacional: 4456. Número de serie: 11421-4. Presión de trabajo máxima permitida Lado de la carcasa: 150 PSI a 200 F. Año de construcción: 1987. El recipiente tiene un aislamiento de 6 pulgadas. Dimensiones estimadas del recipiente: 56 dia x 110 L. Capacidad estimada: 1570 galones.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: REP20
- Fabricante: Precision Heat Exchanger Co
- Número de serie: 11421-4
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 62
- Ancho (pulgadas): 62
- Altura (pulgadas): 158
- Peso libras): 1,800
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1985
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!