Thermalcare/Mayer Tanque de agua fría y bombas de circulación
Cuidado Térmico/Tanque de Agua Fría Mayer y Bombas de Circulación. Modelo PT1800Z, N/S TK-62652. Fla 168, 460 V, trifásico, 60 Hz. Dimensiones del tanque: 8 pies de largo x 6 pies de ancho x 6 pies de alto. Bombas de proceso: (4) bombas de recirculación de 25 hp, entrada y salida de 4 pulgadas, tienen válvulas conectadas a un cabezal vitaulic de 6 pulgadas. Motor de bomba Magnelek-M Century: (2) 20 hp, bastidor S256G, 1740 rpm, 230/460 V, trifásico, 60 Hz. Bombas centrífugas/bombas de recirculación: entrada/salida bridadas de 6 pulgadas, conectadas a cabezal vitaulic.
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU67
- Manufacturer: Thermal Care / Mayer
- Model: PT1800Z
- Serial Number: TK-62652
Glycol Chiller Details