Enfriador empaquetado con glicol enfriado por aire Trane, 30 toneladas
Enfriador empaquetado con glicol enfriado por aire de Trane: 30 toneladas. Número de serie L78F12355. Motor del compresor: 68,3 FLA, 60 LRA, 60 Hz, trifásico, 460 V, rango de voltios de utilización: 414-506, voltajes nominales del sistema: 440-460-480, presión de prueba: 450 psi (lado alto), 300 psi (lado bajo). lado), cargado de fábrica: R-22 (circuito 1: 40 lbs.). (3) motores del ventilador del condensador: 1 hp, FLA: 1,82 (cada uno), 60 Hz, trifásicos. Circuito calefactor: 115 V, 420 vatios. Dimensiones totales: 200 pulgadas de largo x 96 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI117b.
- Manufacturer: Trane
Glycol Chiller Details