Sistema de calefacción y refrigeración Trane: 6 toneladas

Sistema de calefacción y refrigeración Trane: 6 toneladas

1994 Sistema de calefacción y refrigeración Trane: 6 toneladas. Modelo YCD060C4L0BC. N/S J41100367D. Refrigerante: R-22. Compresor: trifásico, 60 Hz, RLA 10,0, LRA 71, 460 V, voltaje permitido 414-506, amperios mínimos del circuito 16,3. Calefacción: gas natural. Entrada: 90.000 BTU/h; Salida: 72.900 BTU/h. Entrada mínima: 90.000 BTU/h. (1) ventilador de refrigeración en la parte superior. CFM: 2100.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ACEU854
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: YCD060C4L0BC
  • Número de serie: J411003670D
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 6
  • Unidad CFM (CFM): 2100
  • Descripciones de compresores: Compressor: 3 phase, 60 Hz, RLA 10.0, LRA 71, 460 V, permissible voltage 414-506, minimum circuit amps 16.3. Heating: natural gas

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1994

Sistema de calefacción y refrigeración Trane: 6 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente