Enfriador enfriado por agua Trane: 80 toneladas
Enfriador enfriado por agua Trane: 80 toneladas. Modelo: CGWBC801RCNJJ42K. Número de serie: L84M24914. Refrigerante: R-22. Requisitos eléctricos: 460 V, 60 Hz, trifásico. (2) Compresores alternativos Trane de 40 toneladas. Modelo: CRHR400C-2HAT. (2) Barriles enfriadores. Barril enfriador: Junta Nacional No: 193009, S/N: 189609. MAWP: 300 psi a 300 °F. Condensador: aislado, Junta Nacional No: 193061, S/N: 189661. MAWP: 225 psig @ 300 °F. Solo lado del cabezal y del tubo. Dimensiones totales: 109 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SED002.10
- Manufacturer: Trane
- Model: CGWBC801RCNJJ42K
- Serial Number: L84M24914
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled