Tanque de bomba de agua helada de enfriamiento de proceso Trane sin usar: 220 galones
Tanque de bomba de agua helada de enfriamiento de proceso Trane sin usar: 220 galones. Modelo: CTNK325. Número de serie: M40683-04/80. Dimensiones del tanque: 36 pulgadas de largo x 23-1/2 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto. Fuente de alimentación: 460 V, 28,5 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Bombas Scot, modelo: 54F, diámetro del impulsor: 6 pulg., capacidad: 192 gpm a 120 tdh. Motores Weg: 10 hp, 3510 rpm, 208-230/460 V, 26,8-24,4 amperios, 60 Hz, trifásicos. El agua circula desde el tanque de la bomba al enfriador y luego al proceso a través de la bomba de recirculación. La bomba de reserva se activa cuando hay una caída en la presión. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Válvula de bola de reposición de agua FNPT, (1) puerto bridado de 4 pernos y 3 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) puerto bridado de 4 pernos, 3 pulgadas de diámetro, (1) puerto bridado de 3 pulgadas de diámetro. FNPT (desbordamiento). Dimensiones totales: 87-1/2 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: LKVW003.
- Manufacturer: Trane
- Model: CTNK325
- Serial Number: M40683-04/80
Glycol Chiller Details