Unidad condensadora enfriada por agua Carrier: 40 toneladas

Unidad condensadora enfriada por agua Carrier: 40 toneladas

Unidad condensadora enfriada por agua Carrier: 40 toneladas. Modelo: 07ED044-410. S/N: P 055118. Presión de prueba: 385 psi. Condensador portador, modelo: 09RE043-309, S/N: 800700463, Nat'l Bd: 145165. MAWP: 385 psi a 300° F, espesor de la cabeza: 1,31 pulg., espesor de la carcasa: 0,375 pulg., radio: plano. Compresor Carlyle de 6 cilindros, modelo: 06ET299-360, S/N: 4602UE1605, presión de prueba (alta/baja): 450/315 psi, 1800 rpm, 208/230 V, 690 LRA, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Racores NPT (líquido). Salida: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. TNP (líquido). Dimensiones totales: 86 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto (H11)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ACEU02A
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 07ED044-410
  • Número de serie: P 055118

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Unidad condensadora enfriada por agua Carrier: 40 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente