Túnel de CO2 de Union Carbide
Túnel de CO2 de Union Carbide. Modelo: CFF-4835. S/N: 218. Acero inoxidable. (15) Motores eléctricos Reliance, ½ hp, 1725 rpm, 230/460 V, 2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásicos. Sistema de inyección de CO2. Diámetro de la tubería: 1 pulg. con 5-1/2 pulg. de aislamiento. Dimensiones de la correa de acero inoxidable: 25 pies 41 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho. Entrada libre: 48 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Distancia del ventilador a la correa: 7-1/2 pulgadas de alto (4) puertas . Panel de control con (2) medidores de temperatura de -100�F a 100�F. Interruptores: ventilador de circulación, zona, Manual/Auto, extractores, zona 2, Manual/Auto. Interruptor para parada de emergencia. Dimensiones totales: 33 pies 16 pulgadas de largo x 65 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BAOT057.34
- Manufacturer: Union Carbide
- Model: CFF-4835
- Serial Number: 218
IQF Details
Belt Details
Control Panel Details