Máquina de hielo en escamas Manitowoc Ice, Inc. 2007 sin usar con condensador 2008 sin usar
Máquina de hielo en escamas Manitowoc Ice, Inc. 2007 sin usar con condensador 2008 sin usar. Modelo: SF0696N. Capacidad nominal: 629 lbs./24 hrs. basado en las temperaturas respectivas del aire y del agua de 70°F y 50°F. Rango de presión de diseño del lado bajo al lado alto: 250 psig a 500 psig. Refrigerante: R404a. 115 V, 60 Hz, monofásico. Esta unidad se enfría por aire de forma remota e incluye un condensador Manitowoc sin usar, modelo JC0495. Diámetro del ventilador: 18 pulgadas. Esta unidad se ordenó para su uso en un hospital, pero nunca se instaló y recientemente se sacó de su contenedor de envío para nuestras fotografías. Este paquete no incluye un contenedor de almacenamiento, pero se puede usar con una variedad de contenedores, incluido el Manitowoc, modelo B-970. Viene con cuatro filtros reemplazables. Máquina de hacer hielo: entrada: 3/8 pulg. FPT. Líneas de agua para fabricación de hielo, descarga de refrigerante y líquido. Dimensiones totales del condensador: 2 pies 4-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 1-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 1/4 pulgadas de alto. Dimensiones totales de la fábrica de hielo: 1 pie 10-3/ 4 pulgadas de largo x 2 pies 3/4 pulgadas de ancho x 2 pies 2-1/2 pulgadas de alto (ACN35).
Product Details
- Cantidad en stock: CRCK43.10
- Manufacturer: Manitowoc Ice, Inc.
- Model: SF0696N / JC0495
- Serial Number: 110611975 / 110793383