Compresor alternativo desnudo Vilter 4416 de 16 cilindros
Compresor alternativo Vilter 4416 de 16 cilindros. Modelo: 4416. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Capacidad nominal: 186 toneladas a 203 bhp con una temperatura de condensación de 96,2 °F y una temperatura de succión de 20 °F. Desplazamiento: 619 cfm. Velocidad máxima: 1.200 rpm. Temperatura media. Cabezales refrigerados por líquido. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubería (líquido), (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubería (líquido), (2) 3 pulg. de diámetro. Puertos de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 6 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 5 pies 10 pulgadas de alto (ACN387a).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC838B.
- Manufacturer: Vilter
- Model: 4416
- Package Included? No
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details