Compresor alternativo desnudo Vilter 4416 de 16 cilindros
Compresor alternativo Vilter 4416 de 16 cilindros. Modelo: 4416. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Capacidad nominal: 186 toneladas a 203,5 bhp con una temperatura de condensación de 96ºF y una temperatura de succión de 20ºF. Desplazamiento: 619 cfm. Velocidad máxima: 1.200 rpm. Cabezales refrigerados por líquido. Diámetro: 4-1/2 pulg. Carrera: 3-1/2 pulg. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubería (líquido), (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubería (líquido), (2) 3 pulg. de diámetro. Puertos de descarga de refrigerante. Peso aproximado de envío: 5,800 lbs. Dimensiones totales: 6 pies 1 pulg. de largo x 3 pies 3 pulg. de ancho x 5 pies 10 pulg. de alto (H11) (ACN387a).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC839.
- Manufacturer: Vilter
- Model: 4416
- Package Included? No
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details