Compresor alternativo desnudo Vilter 4416 de 16 cilindros
Compresor alternativo Vilter 4416 de 16 cilindros usado. Modelo: 4416. Refrigerante: Usado por última vez con R-717 (amoniaco). Capacidad nominal: 186 toneladas a 203,5 BHP con una temperatura de condensación de 96,2˚F y una temperatura de succión de 20˚F. Desplazamiento: 619 cfm. Velocidad máxima: 1200 rpm. Cabezales refrigerados por líquido. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de líquido, (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (puerto de líquido), (2) 3 pulg. de diámetro. Puertos de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 6 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC841B.
- Manufacturer: Vilter
- Model: 4416
- Package Included? No
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details