Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 108-220/440 V, accionado por correa)
Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros - Modelo: AK448R, Número de serie: H57137-2, Año de fabricación: 2004, Número de cilindros: 8. RPM máximas: 1200, Diámetro y carrera (mm): 114x89, Desplazamiento M3hr: 309 , Conexión de succión (pulg.): 4. Conexión de descarga (pulg.): 3, Galón de carga de aceite (litro): 7 (27), Temperatura máxima de descarga C: 300 (149), Rango de temperatura del cárter: 43-54. Anteriormente tenía una etiqueta de bloqueo. Motor de inducción polifásico ideal: Tipo: A, Número de serie: 223603, Estructura: 444-U, HP: 100, Voltios: 108-220/440, RPM: 1755, AMPS: 248-239/118. Mal motor
Product Details
- Cantidad en stock: PROD19
- Manufacturer: Vilter
- Model: 448
- Serial Number: H57137-2
- Compressor Type: Reciprocating
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
- Compressor Manufacturer: Vilter
- # Of Reciprocating Cylinders: 8
- Reciprocating Type: Belt
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: AK448R
- Compressor SN: H57137-2
- Compressor Max Speed (RPM): 1,200
- Compressor Design Pressure (PSIG): 300
- Oil Separator National Board #: No
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Ideal
- Motor Horsepower(HP): 100
- Motor RPM: 1,755
- Motor Voltage: 108-220/440
- Motor Amps: 248-239/118
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 444-U
Dimensions:
- Length (Inches): 84
- Width (Inches): 78
- Height (Inches): 99
- Weight (LBS): 3,400
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes