Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 460 V, accionado por correa)

El compresor alternativo Vilter de 8 cilindros no funciona. Modelo: AK448R, Falta placa de datos. Unidad de piezas. Necesita reparación. Este compresor se compró con varios otros compresores en una línea de amoníaco. Se pueden utilizar como piezas o reconstruir. Motor de eficiencia premium de EE. UU. - Modelo: 57750, HP: 100, PH: 3, Hz: 60, Marco: 444T, Tipo: TCE, Encl: TE, SF: 1.15, Número de serie: Y11Y262808OR, RPM: 1185, Voltios: 460, AMPERIOS: 121, AMB máx.: 40 C, Servicio: CONT.

Product Details

  • Cantidad en stock: PROD04
  • Manufacturer: Vilter
  • Model: 448
  • Compressor Type: Reciprocating
  • Package Included? Yes

Reciprocating Compressor Details

  • Compressor Manufacturer: Vilter
  • # Of Reciprocating Cylinders: 8
  • Reciprocating Type: Belt
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: AK44BR
  • Compressor Max Speed (RPM): 1,200
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 300
  • Compressor Year Manufactured: 2002
  • Oil Separator National Board #: No
  • Oil Cooling Type: Liquid Injection

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: U.S. Premium Efficiency
  • Motor Horsepower(HP): 100
  • Motor RPM: 1,185
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 121
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 444-T

Dimensions:

  • Length (Inches): 77
  • Width (Inches): 55
  • Height (Inches): 98
  • Weight (LBS): 3,400
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2002
  • Spec Sheet Available: Yes
  • Known Issues or Problems: Parts Unit

Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 460 V, accionado por correa)


Precio:
$0