Compresor alternativo Vilter 450-XL de 8 cilindros - 175 HP
Compresor alternativo Vilter serie 450 XL usado. Modelo: 458XL. Serie 66832. Pedido: K53620-1. Tamaño: A12K458XLB. Refrigerante: MUNICIÓN. Número de cilindros: 8. Motor eléctrico: 175 HP (132 KW), 132 KW, 480 V, 194 Amp, 1785 RPM, 60 Hz, trifásico (también clasificado para 110 kW, 50 Hz, 400/690 V, 194/112 amperio, 1485 RPM).
Product Details
- Cantidad en stock: BPNY01
- Manufacturer: Vilter
- Model: 458
- Serial Number: 66832
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details