Compresor alternativo Vilter 450XL de 6 cilindros - 100 HP
Paquete compresor climático Vilter / Emerson usado. Modelo 450-XL. Serie: 63990. Número de pedido: F91099-1. Tamaño: M11K456XLD. Número de cilindros: 6. Año: 1993. Tamaño del motor: 100 CV. Refrigerante: R-22. Prueba hidrostática del compresor (PSIG): 525 lado alto / 375 lado bajo. Separador de aceite certificado por Vilter: serie 3-44910-3, 350 PSIG a 400F MAWP, -20F a 350PSIG MDMT, 1992, 38662 Nat'l Bd. Motor Toshiba: 100 HP, 230/460 V, 60 Hz, trifásico, 1190 RPM, marco 444T. Última ejecución con un enfriador en una aplicación de pista de hielo. Incluye compresor, motor, base, recipiente separador de aceite y sistema de control por microprocesador Vilter. Dimensiones totales: 45 pulgadas de ancho x 95 pulgadas de largo x 75 pulgadas de alto (alto)
Product Details
- Cantidad en stock: AMSM01.12a
- Manufacturer: Vilter
- Model: 456XL
- Serial Number: 63990
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details