Compresor alternativo Vilter 4516 - 300 HP
Compresor alternativo Vilter 4516 usado - 300 HP. Modelo/tamaño: A11K4516XLD. Serie: 48153. Pedido: H-46626-2. Refrigerante: MUNICIÓN. Número de cilindros: 16. Motor eléctrico Marathon: 300 HP, 1185 RPM, 460 V, 60 Hz, trifásico, gabinete DP, marco 449T. Anteriormente funcionaba con refrigerante amoniaco, se eliminó el funcionamiento.
Product Details
- Cantidad en stock: BRCA01
- Manufacturer: Vilter
- Model: 4516
- Serial Number: 48153
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details