Compresor Vilter Amoniaco 125 HP 6 Cilindros
Compresor de amoníaco Vilter usado. Modelo VMC 450XL, S/N 63413, N.º de pedido F6971. Tamaño No. AI2K456XLB. MUNICIÓN refrigerante. Marco del compresor Prueba hidrostática psig. Lado alto 525, lado bajo: 375. 115 voltios. Información del motor: Motor de CA Lincoln. 125 hp, 1770 rpm, bastidor 405, 230/460 voltios, trifásico, 60 hz, 288/144 amperios. Calificación de tiempo cont. Se puede utilizar en 208 voltios.
Product Details
- Cantidad en stock: HDPW730.40
- Manufacturer: Vilter
- Model: 450XL
- Serial Number: 63413
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details