Bobina evaporadora de amoníaco Vilter HP-28-63-L-RA-HGR - 13 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)
Serpentín del evaporador de amoníaco Vilter HP-28-63: 13 TR, 2 ventiladores (baja temperatura) Este evaporador funciona con serpentines esmerilados de baja temperatura. Tiene una capacidad de 10400 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 13(TR) @15TD. Un flujo de aire de 19000 CFM y una velocidad frontal de 680 FPM. Tiene baterías de recirculación alimentadas por el fondo con un sistema de descongelación por gas. Anteriormente funcionaba con amoníaco, pero se puede configurar para usar freón. Se incluyen 2 motores de ventilador de 1HP.
Product Details
- Cantidad en stock: NSF21.23
- Manufacturer: Vilter
- Model: HP-28-63-L-RA-HGR
- Serial Number: B-8812-6
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 10,400
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 13
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 10400
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 13
- Air Flow (CFM): 19000
- Face Velocity (FPM): 680
- Coil Type: Recirculated
- Feed Type: Bottom
- Coil Defrost: Gas
- Sound Level (dbA @ 10): 83
- Fins Per Inch: 3
- # Fans: 2
- Left or Right Handed: Right
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1150
- Motor Voltage: 460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 130
- Width (Inches): 40
- Height (Inches): 42
- Weight (LBS): 2200
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes