Bobina evaporadora de amoníaco Vilter SC 24-64-1/2-RA-HGC - 11 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)
Serpentín evaporador de amoníaco Vilter SC 24-64-1/2-RA-HGC - 11TR 3 ventiladores (baja temperatura) Este serpentín evaporador utiliza serpentines esmerilados de baja temperatura. Una capacidad de 9060 y un tonelaje estimado de 11TR. Un flujo de aire de 15000 CFM y una velocidad frontal de 625 FPM. Baterías de expansión directa alimentadas por la parte superior con sistema de descongelación por gas. Esta unidad anteriormente funcionaba con amoníaco. El paquete incluye 3 motores para los ventiladores. El serpentín del evaporador es el componente de su sistema de aire acondicionado que absorbe el calor del aire. Cuanto mayor sea el tonelaje, mayor será el área que se puede enfriar.
Product Details
- Cantidad en stock: MGS11
- Manufacturer: Vilter
- Model: SC 24-64-1/2-RA-HGC
- Serial Number: B-6223-1
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 9,060
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 11
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 9060
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 11
- Air Flow (CFM): 15000
- Face Velocity (FPM): 625
- Coil Volume (ft3): 2.7
- Coil Type: Recirculated
- Feed Type: Top
- Coil Defrost: Gas
- Sound Level (dbA @ 10): 79
- Fins Per Inch: 4
- # Fans: 3
- Left or Right Handed: Left
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 3
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Fan Motors(3): HP Each: 1/2, RPM: 1200, Volts: 230/460, PH: 3, HZ: 60.
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1200
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 110
- Width (Inches): 40
- Height (Inches): 42
- Weight (LBS): 2590
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes
- Product Purchased From: Produce Industry