Bobina evaporadora de amoníaco Vilter UF 21-64-1/2-XA-HGC - 9 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)
Serpentín evaporador de amoníaco Vilter UF 21-64-1-2-XA-HGC - 9 TR, 2 ventiladores (baja temperatura) Este serpentín evaporador utiliza serpentines esmerilados de baja temperatura. Una capacidad de 7560 (BTUH / °F TD) y un tonelaje estimado de 9(TR) @15TD. Un flujo de aire de 11600 CFM y una velocidad frontal de 550 FPM. Baterías de expansión directa alimentadas por la parte superior con sistema de descongelación por gas. Esta unidad anteriormente funcionaba con amoníaco. El paquete incluye 2 motores para los ventiladores.
Product Details
- Cantidad en stock: MGS04
- Manufacturer: Vilter
- Model: UF 21-64-1/2-XA-HGC
- Serial Number: B-6341-1
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 7,560
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 9
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 7560
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 9
- Air Flow (CFM): 11600
- Face Velocity (FPM): 550
- Coil Volume (ft3): 2.3
- Coil Type: Recirculated
- Feed Type: Bottom
- Coil Defrost: Gas
- Fins Per Inch: 4
- # Fans: 2
- Left or Right Handed: Right
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Fan Motors(2): HP: 2, RPM: 1200, Volts: 230/460, PH: 3, Hz: 60.
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1200
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 102
- Width (Inches): 39
- Height (Inches): 37
- Weight (LBS): 1500
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes
- Product Purchased From: Produce Industry