Compresor alternativo Vilter VMC 450XL de 8 cilindros - 150 HP
Compresor alternativo Vilter 450XL de 8 cilindros usado con motor de 150 HP. 458XL. El compresor no tiene placa de datos. La serie Vilter VMC 450 fue una mejora con respecto a la venerable serie VMC 440. RPM máximas: 1.200. CFM a RPM máximas: 398 CFM (676 (m3/hr). Toneladas de refrigeración a 95 °F de condensación: 117 con R-22, 97 con amoníaco R-717. Peso del compresor menos motor: 3400 lb. Temperatura máxima de descarga: 300 °F. (Clasificaciones de compresores del folleto de Vilter, Vilter menciona que los cambios en las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso, válvulas Vilter de 4 y 5 pulgadas, modelo n.º 3-Y-12, MVHT-4-A-0T, presión de diseño de carcasa). : 300 PSI a 300 F, Presión de diseño del tubo: 300 PSI a 300 F, WT-920785/3, 1992. Motor eléctrico Marathon para servicio severo de 150 HP, 1780 RPM, 460 voltios, 167 amperios, trifásico, 60 HZ, estructura 445T, Gabinete TEFC. El panel inicial de tamaño 5 lee: 15,295.25 Dimensiones totales: 80 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: AANF301
- Manufacturer: Vilter
- Model: 450XL
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details