Variador de velocidad Reliance Electric MinPak Plus - 10 HP

Variador de velocidad Reliance Electric MinPak Plus - 10 HP

Variador de velocidad Reliance Electric MinPak Plus: 10 HP. Modelo: 14C310. Número de serie: 1GN4818.V21-UH. Requisitos eléctricos (entrada de CA): 230 V, 36 amperios (máx.), 50/60 Hz. Requisitos eléctricos (salida CC): 240 V, 38 amperios, trifásico. Dimensiones totales: 14 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto (ACN34a).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SNPM102.2a
  • Fabricante: Reliance
  • Modelo: 14C310
  • Número de serie: 1GN4818.V21-UH

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Variador de velocidad Reliance Electric MinPak Plus - 10 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente