Taponadora de Rosca Neumática Resina

Taponadora de Rosca Neumática Resina

Taponadora de Rosca Neumática Resina. Modelo: S, S/N: 56 1621. Motor Century, ½ hp, 1735 rpm, 220/440 V, 1,5/0,75 amperios, 60 Hz, trifásico. Juego para tapas metálicas de 38 mm (1,5 pulg.). Dimensiones del transportador: 62 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho. Un cabezal taponador. Dimensiones del alimentador de contenedores: 24 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho y pendiente de 12-1/2 pulgadas de alto a 19 pulgadas de alto. Sistema de alimentación de tapa giratoria: 20 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 63 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SPPP248.1
  • Manufacturer: Resina
  • Model: S
  • Serial Number: 56 1621

Filler & Capper Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Taponadora de Rosca Neumática Resina