Taponadora de resina

Taponadora de resina

Taponadora Resina, Taponadora Modelo U-40, S/N 795903 (sin tolvas) con transportador

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RW-145-A
  • Fabricante: Resina
  • Modelo: U-40
  • Número de serie: 795903

Detalles de llenado y taponado

  • Tipo de llenado/taponado: Capper
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? Yes

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Taponadora de resina
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente