Licuadora de cinta Charles Ross & Son, 18 pies cúbicos. pie

Licuadora de cinta Charles Ross & Son, 18 pies cúbicos. pie

Licuadora de cinta Charles Ross & Son, 18 pies cúbicos. ft. Modelo: 42A-18. S/N: 64501. Capacidad máxima: 22 cu. ft. Agitador de cinta: 58 pulgadas de largo x 24 pulgadas de diámetro. Canal horizontal en forma de U y agitador especialmente fabricado con cintas helicoidales internas y externas. La cinta exterior mueve los materiales en una dirección y la cinta interior mueve los materiales en la dirección opuesta. Las cintas mueven el material tanto radial como lateralmente para asegurar mezclas completas y tiempos de ciclo cortos. Motor eléctrico Reliance, 7,5 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 18/9 amperios, 60 Hz, trifásico. Dodge Torque Arm Gear Drive, relación 24,71, 71,22 rpm (final). Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 3 pulg. de diámetro. válvula de descarga de paleta deslizante manual. Dimensiones totales: 101 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: tWEGE02.
  • Fabricante: Charles Ross & Son
  • Modelo: 42A-18
  • Número de serie: 64501

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Licuadora de cinta Charles Ross & Son, 18 pies cúbicos. pie
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente