Licuadora de cinta / Materiales Transporte Co. Acero inoxidable

Licuadora de cinta / Materiales Transporte Co. Acero inoxidable

Licuadora de cinta simple / Materials Transportation Co. de acero inoxidable, 130 pies cúbicos, diseñada para licuar salsa, Modelo mtb-28-060. S/N 10055, mide 72 pulgadas de ancho x 78 pulgadas de largo x 60 pulgadas de alto, la cinta mide 28 pulgadas de ancho con un eje de 6 pulgadas de diámetro, descarga inferior central de 4 pulgadas, la capacidad máxima es de 6,000 lb. Tiene accionamiento hidráulico.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 165.SP5042
  • Fabricante: Materials Transportation Co.
  • Modelo: mtb-28-060
  • Número de serie: 10055

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Licuadora de cinta / Materiales Transporte Co. Acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente