Lavadora de botellas Bucklein de 8 estaciones

Lavadora de botellas Bucklein de 8 estaciones

Lavadora de botellas Bucklein de 8 estaciones, modelo 160-JG, alimentada por gas, S/N 1231, capacidad: botellas de 6, 5 y 3 galones, apertura de carga lateral de 31 x 40 pulgadas, accionamiento giratorio de 3/4 hp 208-23 /460 voltios 1,725 ​​rpm, bomba de recirculación de agua de pinchazo 1/2 hp Modelo A-10-150 A1, Bomba Cáustica 1/2 hp Modelo A-10-150 A1, manómetro de agua y regulador de gas natural, 2 colectores de aspersión laterales con manómetros de línea de hasta 60 psi, rociadores centrales de 8 estaciones, alarma de nivel de llenado mínimo, protector de nivel jo-bell, 8 contenedores de botellas de metabesto SS modelo SII tipo A218, (5) 8 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de largo, (3) 6 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de largo, Nampa Idaho, 74 pulgadas de diámetro x 88 pulgadas de alto

Product Details

  • Cantidad en stock: 195.GR322.
  • Manufacturer: Bucklein
  • Model: 160JG
  • Serial Number: 1231

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Lavadora de botellas Bucklein de 8 estaciones