Inversor de botellas/enjuagadora de aire de embotelladores estadounidenses

Inversor de botellas/enjuagadora de aire de embotelladores estadounidenses

Inversor de botellas/enjuagadora de aire de embotelladores estadounidenses. Modelo: DS-24, S/N: 227. Tiene 24 cabezales, superior e inferior. Velocidad máxima: 450 bpm. 23 cfm a 80 psi. Especificaciones del contenedor: 1 pulgada de diámetro mínimo, 4-1/2 pulgadas de diámetro máximo y 14 pulgadas de altura máxima. Diámetro de las copas de centrado: 1-1/8 pulg. Distancia entre copas de centrado: 6 pulg. Mín./Máx. Transmisión: 5 CV, 1750 rpm. Transportador: cadena de 4½ pulgadas sin transmisión. Principios de funcionamiento: los contenedores se alimentan al filtro de aire Sanitair, se separan y se colocan en estaciones de limpieza individuales, se invierten y luego se limpian con aire presurizado introducido. Al mismo tiempo, una aspiradora extrae los contaminantes proporcionando así una limpieza eficaz del recipiente. Dimensiones totales: 7 pies 10 pulgadas de largo x 6 pies 10 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (XMR112a)(H17)(ACN1300-87).

Product Details

  • Cantidad en stock: 35.CA56a.4
  • Manufacturer: U.S. Bottlers
  • Model: DS-24
  • Serial Number: 227

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Inversor de botellas/enjuagadora de aire de embotelladores estadounidenses