Transportador de mesa de acero dulce de Roe Incorporated

Transportador de mesa de acero dulce de Roe Incorporated

Transportador de mesa de acero dulce de Roe Incorporated. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 4-1/2 ancho x 23 pulgadas alto. Ancho de la cinta: 4-1/2 pulgadas. Altura en la entrada/salida del transportador: 16-1/2 pulgadas. Motor eléctrico Reliance, 3/4 CV, 1.725 rpm, 208-230/460-480 V, 60 Hz, trifásico. Tigear Gear Drive, 10 relaciones, 172,5 rpm (final). Dimensiones totales: 23 pies de largo x 36 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto (cinturón incluido).

Product Details

  • Cantidad en stock: SGMI211.2
  • Manufacturer: Roe Incorporated

Conveyor Details

  • Conveyor Type: Table Top Conveyors
  • Conveyor Width (inches): 4.5
  • Max Height Clearance above Belt (Inches): 23

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Reliance
  • Motor Horsepower(HP): 0.75
  • Motor RPM: 1725
  • Motor Voltage: 208-230/460-480
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 276
  • Width (Inches): 36
  • Height (Inches): 23

Additional Product Details

Transportador de mesa de acero dulce de Roe Incorporated