Cabezal de aire ablandador Ross

Cabezal de aire ablandador Ross

Cabezal de aire ablandador Ross. Modelo TC700. Correa de acero inoxidable: 12 pulgadas de largo. Abertura del producto: 12 pulgadas de largo x 7 pulgadas de alto. Panel de martillo Cultler de acero inoxidable: 600 V máx. CA, 30 amperios, 250 V, CA máxima, 3 polos, tipo 4 y caja 4x. Motor de CA Lincoln: S/N 1344251, 5 hp, 1745 rpm, trifásico, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz. Compresor de aire Thomas Industries Inc.: Modelo GH-517B, n.° de pieza 1608 62, 175 psig.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BAFB160.8
  • Fabricante: Ross
  • Modelo: TC700

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Beef Processing
Cabezal de aire ablandador Ross
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente